Šroubovací bit INHEX 3/8″ 4mm D.100mm

Artiklové číslo: L60010 6051
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 6051
EAN / GTIN 4018754003259
Číslo výrobce 02151004
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Extra dlouhá verze
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Čtyřhranný pohon 3/8″
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 7422

Charakteristika:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 68 mm
  • Vnější šestihran výstupu (mm): 4 mm
  • Profil výstupu: Šestihran
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 45g