Sada bitů 5star č. 1204/8 8 ks.

Artiklové číslo: L60010 5911
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 5911
EAN / GTIN 4018754261956
Číslo výrobce 96081113
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Zásobník se 7 bity pro vnitřní pětihvězdičkové šrouby a držák bitů

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 8
  • Výška mm (h): 31 mm
  • Délka mm (L): 100 mm
  • Hmotnost: 104g
  • Šířka mm (b): 81 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 8 dílů:
  • 1 držák na bity Č. 412: L. 25 mm
  • 7 bitů s vývodem uvnitř 5 hvězdiček: TPI10; TPI15; TPI20; TPI25; TPI27; TPI30; TPI40