Sada nástrčných klíčů 1/4″, 3/8″ 40/45/36/12 KN 48 ks

Artiklové číslo: L60010 5779
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 5779
EAN / GTIN 4018754260416
Číslo výrobce 96012047
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • v robustní stohovatelné krabičce z plastu ABS.

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 48
  • Výstupní čtverec vnější (palec): 1/4″, 3/8″
  • Výška mm (h): 60 mm
  • Délka mm (L): 420 mm
  • Hmotnost: 2712g
  • Šířka mm (b): 230 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 48 dílů:
  • 12 Nástrčné hlavice s dvojitým šestihranem 3/8″ Č. 45: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
  • 8 nástrčných hlavic se šestihranem 1/4″ Č. 40: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 mm
  • 1 nástrčná hlavice dlouhá, s dvojitým šestihranem a gumovou vložkou 3/8″ Č. 4600: 16 mm-5/8″
  • 3 bity Phillips 1/4″ č. PH 1221-1223: PH1; PH2; PH3
  • 1 bit Phillips 1/4″ č. PZ 1222: PZ2
  • Drážka pro 6 bity 1/4″ 1160, 1162, 1164, 1166, 1166/1, 1168: 0,5 x 3; 0,6 x 3,5; 0,8 x 4; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5; 1,6 x 8 mm
  • 5 bitů šestihran 1/4″ 1300-1304: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 1 ráčna 1/4″ Č. 415-2K: L. 117 mm
  • 1 ráčna 3/8″ Č. 435-2K: L. 193 mm
  • 1 Prodloužení 1/4″ Č. 405: L. 150 mm
  • 2 nástavce 3/8″ Č. 427: L. 76; 240 mm
  • 1 univerzální kloub 1/4″ Č. 407: L. 37 mm
  • 1 univerzální kloub 3/8″ Č. 428: L. 46 mm
  • 1 1/4″ zásuvná rukojeť č. 400N: L. 150 mm
  • 1 křížová rukojeť 1/4″ Č. 425: L. 165 mm
  • 1 držák bitů 1/4″ Č. 412: L. 25 mm
  • 1 držák bitů 1/4″ Č. 442: L. 32 mm
  • 1 redukce Č. 431: 3/8 až 1/4″

Vhodné produkty