1/4“ nástrčný klíč SW 3/8“ D.23mm

Artiklové číslo: L60010 5721
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 5721
EAN / GTIN 4018754001286
Číslo výrobce 01410024
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Šestihran s profilem AS-Drive
  • Čtyřhranný pohon 1/4″
  • Vysoce výkonná chromovaná ocel HPQ®
  • ASME B 107.1/Fed. Spec. GGG-W-641/SAE AS 954-E

Charakteristika:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 13,7 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Délka mm (L): 23 mm
  • Profil výstupu: Šestihranný pohon AS
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 13,3 mm
  • Hmotnost: 16g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 3/8 ″