Teleskopické zrcadlo z nerezové oceli o velikosti 1,1/4″/32 mm D.171-699 mm

Artiklové číslo: L60010 5081
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Zrcátko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 5081
EAN / GTIN 4018754235834
Číslo výrobce 77401032
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Nerozbitná zrcadla z nerezové oceli (prevence FOD)
  • Žádné šroubové spoje (prevence FOD)
  • Teleskopické rameno z nerezové oceli
  • Kulový kloub (otočný o 180°), samodotahovací
  • Speciální plastová rukojeť umožňuje pevný úchop a bezpečnou práci, odolná vůči chemikáliím.

Charakteristika:

  • Rozměry zrcadla mm: 32 mm
  • Vel.: 1,1/4″/32 mm
  • Výška mm (h): 18 mm
  • Délka mm (L): 171-699 mm
  • Hmotnost: 60g
  • Šířka mm (b): 30 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku