• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Karbidové pískovadlo D. 150 mm

Artiklové číslo: L60010 4878
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Rýsovací jehla

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 4878
EAN / GTIN 4018754214341
Číslo výrobce 77100001
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Rovný tvar, stabilní hřídel s karbidovým hrotem; přebrousitelné, a proto mimořádně odolné.
  • Držák s klipem pro snadné skladování, délka 150 mm.
  • Robustní a kvalitní nářadí pro profesionální uživatele - Vyrobeno v Německu.
Vlastnosti::
  • přímý tvar
  • Robustní hřídel s karbidovým hrotem
  • přebrousitelné
  • Držák s klipem

Charakteristika:

  • Průměr hrotu [mm]: 3,15 mm
  • Délka mm (L): 150 mm
  • Hmotnost: 40g