Zvětšovací přístroj 691″ - L.35mm

Artiklové číslo: L60010 3620
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spojovací díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 3620
EAN / GTIN 4018754163847
Číslo výrobce 58522089
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • 1/2 až 1″
  • Vysoce výkonná chromovaná ocel HPQ®

Charakteristika:

  • d: 36,5 mm
  • Výstupní čtverec vnější (palec): 1″
  • Délka mm (L): 35 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 175g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku