Digitální měřicí kaliper B.150/6mm/″

Artiklové číslo: L60010 2970
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Přepínatelné rozlišení: mm / Inch
  • Rozhraní: USB-Schnittstelle
  • Materiál: Edelstahl, INOX
  • Všechny díly: gehärtet
  • Obal: stabile Box
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
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / Inch
Hloubkoměr je k dispozici ano
Rozhraní USB-Schnittstelle
Hnací váleček ano
Výška číslic LCD displeje 9 mm
Měřicí technika digital
Materiál Edelstahl, INOX
Všechny díly gehärtet
Hmotnost 0,312 kg
Obal stabile Box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 2x CR2032
Druh produktu pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 2970
EAN / GTIN 4018754167692
Číslo výrobce 77371002
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • s kovovým krytem pouzdra a kovovými přítlačnými čepy
  • Mechanika v nerezovém, tvrzeném provedení
  • Palcový válec pro vlastní montáž
  • Velký LCD displej s jasným odečtem, výška číslic 9 mm
  • Přesnost zobrazení 0,01 mm/0,0005″
  • Měřící zobáky jemně broušené a přiklopené
  • Tlačítko zapnutí a vypnutí
  • s hloubkoměrem
  • Jednotka měření v mm nebo palcích, nastavení nuly v každé poloze
  • včetně 2 x 3 V baterie (typ CR2032) zabalená v souladu s UN 3091, třída 9.
  • v robustním plastovém pouzdře

Charakteristika:

  • Rozsah měření mm/″: 150/6 mm
  • Hmotnost: 312g