Dvojitý ráčnový klíč SW 1/4 x 5/16″ D.109mm

Artiklové číslo: L60010 2576
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 2576
EAN / GTIN 4018754164448
Číslo výrobce 41561620
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Palcový, nerovný Rozměry klíčů
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Přímá verze
  • 22 zubů
  • Celoocelové, pochromované provedení
  • Fed. Spec. GGG-W-001405

Charakteristika:

  • a: 9 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: 17 mm
  • Délka mm (L): 109 mm
  • Profil výstupu: Dvojitý šestihranný pohon AS
  • Hmotnost: 60g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 1/4 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palec]: 5/16 ″

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku