Kombinovaný klíč SW 46mm D.369mm

Artiklové číslo: L60010 1966
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 1966
EAN / GTIN 4018754018369
Číslo výrobce 40040460
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Speciální ocel, ocelově šedá
  • DIN 894 do 85 mm

Charakteristika:

  • a: 14,8 mm
  • Délka mm (L): 369 mm
  • Hmotnost: 770g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 46 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 46 mm
  • Šířka mm (b): 93 mm