Ocelová stupnice D.300 mm

Artiklové číslo: L60010 1761
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 1761
EAN / GTIN 4018754049165
Číslo výrobce 77460001
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • s metrickým a imperiálním dělením

Charakteristika:

  • Rozteč spodní hrany mm: 0,5; 1 mm
  • Rozteč horní hrany ″: 1/16, 1/32, 1/64 ″
  • Výška mm (h): 1 mm
  • Délka mm (L): 300 mm
  • Hmotnost: 26g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku