Magnetický zvedák Tažná síla 270 1)g D.5mm D.500mm

Artiklové číslo: L60010 1693
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Magnetické zvedáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 1693
EAN / GTIN 4018754104376
Číslo výrobce 77260027
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Flexibilní mini magnetický zvedák s extra malou hlavou a vysokou tažnou silou 270 g, délka 500 mm.
  • Praktický pomocník pro použití v dílně, průmyslu i domácnosti.
  • Umožňuje vytahování železných předmětů, jako jsou šrouby nebo nástroje, z těžko přístupných míst.
  • Robustní a kvalitní nářadí pro profesionální uživatele - Vyrobeno v Německu.
Vlastnosti::
  • Flexibilní magnetický zvedák s ergonomicky tvarovanou rukojetí
  • Pro použití v dílně, průmyslu a domácnosti
  • Umožňuje vytahovat šrouby, matice a další malé kovové díly z těsných prostor.

Charakteristika:

  • Tažná síla (g): 270 1) g
  • Průměr (mm): 5 mm
  • Délka mm (L): 500 mm
  • Hmotnost: 30g