Odblokovací nástroj KABELEX č. 1574N ODBLOKOVACÍ NÁSTROJ KABELEX rozměr plochého kontaktu-D.1,6 mm

Artiklové číslo: L60010 1489
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
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
Pro rozměr kontaktu 1,6 mm
Hmotnost 15 g
Druh produktu Nástroj na zatahování kabelů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 1489
EAN / GTIN 4018754130689
Číslo výrobce 74620024
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Für Flachsteckhülsen, Micro-Timer I-Kontakte und ABS-Gehäuse, Fiat, Ford, Mazda, Opel, PSA, Renault, Saab, VW/Audi.

Popis:

Eigenschaften:
  • für Flachsteckhülsen, Micro-Timer I-Kontakte und ABS-Gehäuse, z. B. in Fiat, Ford, Mazda, Opel, PSA, Renault, Saab, VW/Audi

Charakteristika:

  • Flachkontakte für Kontaktmaß: 1,6 mm
  • Gewicht: 15 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku