Ocelový drátěný kartáč D.290mm

Artiklové číslo: L60010 1483
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 1483
EAN / GTIN 4018754048601
Číslo výrobce 77090000
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Ořez z ocelového drátu, tloušťka 0,35 mm, hladký
  • Tělo kartáče z bukového dřeva
  • se 2 otvory pro zavěšení na konci rukojeti, vpředu a na boku.
  • certifikované podle standardu PEFC
  • Made in Germany

Charakteristika:

  • Řádky: 4
  • Ořezávání: Ocelový drát
  • Tělo: Dřevo
  • Délka mm (L): 290 mm
  • Hmotnost: 129g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku