1/4″ Držák bitů s šestihranným pohonem 1/4″ L.25mm

Artiklové číslo: L60010 128
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 128
EAN / GTIN 4018754103843
Číslo výrobce 11180010
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Šestihranná hlavice 1/4″ s kroužkovou přítlačnou pružinou
  • Bity se snadno vkládají, bezpečně se zacvaknou a snadno se opět vytáhnou.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®
  • DIN 3126 Form D 6.3/ISO 1173 Form D 6.3

Charakteristika:

  • d: 11,6 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (mm): C 6,3 mm
  • Délka mm (L): 25 mm
  • Vnitřní šestihran výstupu (mm): D 6,3 mm
  • Výstupní šestihran uvnitř (palce): 1/4″
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 14g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku