Hrot děrovače d.2,5mm d.150mm

Artiklové číslo: L60010 1263
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60010 1263
EAN / GTIN 4018754040612
Číslo výrobce 70070001
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • osmiúhelníkový
  • Chromovaná slitina oceli, lakovaná stříbrnou barvou
  • DIN 6450

Charakteristika:

  • SW stopka s 8 břity: 10 mm
  • Průměr hrotu nástroje: 2,5 mm
  • Délka mm (L): 150 mm
  • Hmotnost: 65g