• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Scotch-Brite™ čisticí a dokončovacíDisc Pad opěrný talíř CF-DC, 150 mm, bez otvoru, AVF IND

Artiklové číslo: L51710 229
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 240 ks okamžitě k dodání
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L51710 229
EAN / GTIN 53134375236435
Číslo výrobce 7100182616
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
Non-woven web is load and heat resistant

Popis:

Netkaný materiál Clean and Finish s pryskyřicí vytváří nejrovnoměrnější a nejreprodukovatelnější výsledky povrchové úpravy. Díky své univerzální použitelnosti se jedná o univerzální disk pro většinu standardních aplikací.

Výhoda:

  • Adaptivní podložka prochází do rohů a přes tvarované povrchy a vytváří rovnoměrný povrch
  • Otevřená netkaná konstrukce odolává stresu a lze ji čistě opláchnout opakovaným použitím
  • 3D netkaná struktura zajišťuje dlouhou životnost a rovnoměrné povrchy

Doporučení:

  • Pro dokončování, přípravu barev, dýhování povrchů a otěru