3M™ Brusné houby, 100 mm x 68 mm x 26 mm, FIN, 4stranné

Artiklové číslo: L51710 1205
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 300 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L51710 1205
EAN / GTIN 4046719076154
Číslo výrobce 7000060141
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Standardní houbička 3M™ pro broušení zakřivených částí nábytku. Naše tenké, flexibilní a přizpůsobitelné brousící houby jsou k dispozici ve třech velikostech zrnitosti karbidu křemíku.

Výhoda:

  • Polyuretanová pěna
  • Velmi pružné
  • K dispozici ve třech gritech

Doporučení:

  • Vhodné pro broušení tvarovaných nábytkových dílů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku