Essentials Nepromokavá souprava (2dílná) Forest Nights XXL

Artiklové číslo: L440FNRXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L440FNRXXL
EAN / GTIN 5036108454754
Číslo výrobce L440FNRXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Pláštěnka Essentials nabízí vynikající voděodolnou ochranu v praktické sadě.
  • Tento cenově dostupný, lehký a klasický oblek se svými svařovanými švy je absolutní nutností.
  • Má dvě kapsy vpředu na bundě a dvě boční kapsy na kalhotách, skládací nastavitelnou kapuci a ventilační otvor vzadu.
  • Bunda má uvnitř elastické manžety, které zabraňují pronikání vody, a kalhoty mají plně elastický pas a nastavitelný lem s drukami pro pohodlné nošení.
  • Oblek je dodáván v tašce, ideální pro maloobchodní prodej.

Charakteristika:

  • Lehká, voděodolná tkanina se svařovanými švy zabraňuje pronikání vody.
  • Odvětrávaná zadní část a očka pro lepší prodyšnost a pohodlí
  • Přední zip pro snadný přístup
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Plně elastický pas pro maximální pohodlí při nošení
  • Lem nastavitelný pomocí patentky pro bezpečné uchycení
  • Sada bundy a kalhot pro snadné použití
  • Prodejní balení jako podpora prezentace
  • Vodotěsné se svařovanými švy, které zabraňují pronikání vody.
  • Extrémně vodoodpudivá úprava tkaniny Texpel™ Splash Eco bez PFAS, voda stéká z povrchu tkaniny
  • 2 prostorné kapsy
  • Sklopná kapuce pro větší funkčnost
  • Evropský zip s uzávěrem na levé straně oděvu
  • Tkanina s klasifikací UPF 40+, která blokuje 98 % UV záření
  • Certifikace CE
  • Označení UKCA
  • ventilační kanály

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku