Vernier Offset Caliper 0-150mm, 0,05mm,

Artiklové číslo: L40020 191
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Katalogové číslo L40020 191
EAN / GTIN 4946368111025
Číslo výrobce 536-101
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

This Offset Caliper enables you to measure stepped workpieces and offers you the following benefits: The beam-mounted jaw is adjustable to facilitate the measurement of stepped sections and hard-to-reach workpiece features.

Charakteristika:

Accuracy: ±0,05 mm
Graduation: 0,05 mm
Range: 0-150 mm
Metric