Digitální ABS posuvné měřítko, 0-450 mm ocel

Artiklové číslo: L40020 127
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
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
Rozsah měření 0 mm - 450 mm
Zdroj energie Provoz s bateriemi

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L40020 127
EAN / GTIN 4946368124605
Číslo výrobce 550-203-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato posuvné měřítko má zaoblené měřicí rameno a nabízí následující výhody: Zaoblené měřicí rameno umožňují měření vnitřních průměrů. ABSOLUTNÍ měřítko.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 450
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,05 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
Hmotnost: 440
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let , 3,5 roku (>300 mm)