{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 862 | |
| Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
| Rozlišení | 0,01 mm | |
| Odečet | 0,0005 palec | |
| Přepínatelné rozlišení | mm / Inch | |
| Mezní chyba | 0,02 mm | |
| Rozhraní | Digimatic-Schnittstelle | |
| Výška číslic LCD displeje | 9 mm | |
| Měřicí postup měřicího přístroje | elektromagnetisches induktives Verfahren | |
| Zajištění hodnot měření | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| Provozní doba | 18000 h | |
| Měřicí technika | digital | |
| Všechny díly | gehärtet | |
| Obal | stabile Box | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Katalogové číslo | L40010 9804 | |
| EAN / GTIN | 4946368667942 | |
| Číslo výrobce | 500-171-30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |