Posuvne meritko Nonius 0 – 300 mm

Artiklové číslo: L40010 9771
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 862
  • Hloubkoměr: flach
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: Kalené
  • Tabulka závitů: Tabulka posuvných měřidel
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
Norma DIN 862
Rozsah měření 0 mm - 300 mm
Odečet 0,02 mm
Stupnice 0,02 mm
Pochromovaná stupnice ano
Mezní chyba 0,04 mm
Hloubkoměr je k dispozici ja
Hloubkoměr flach
Aretace Stavěcí šroub nahoře
Vedení zvýšená vodicí drážka
Délka měřicí čelisti 64 mm
Délka křížových hrotů 22 mm
Měřicí technika analogová
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Tabulka závitů Tabulka posuvných měřidel
Hmotnost 355 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L40010 9771
EAN / GTIN 4946368110257
Číslo výrobce 530-124
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

This is a standard type of vernier caliper that offers you the following benefits: Main scale and vernier scale satin chrome finish gives you high readability. Raised sliding surfaces

Charakteristika:

Accuracy: ±0,04 mm
Graduation: 0,02 mm
Range: 0 - 300 mm
Metric

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku