Digital ABS AOS Caliper Inch/Metric, 0-8

Artiklové číslo: L40010 9391
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Katalogové číslo L40010 9391
EAN / GTIN 4946368667768
Číslo výrobce 500-197-30
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

This digimatic caliper allows you to take reliable measurements and offers you the following benefits: AOS (Advanced Onsite Sensor) induction type encoder used in top-of-the-line ABS coolant-proof calipers Thanks to the adoption of the electromagnetic induction type ABS encoder, this caliper can be used without concern for contamination on the scale face during measurement. Detection signal is not affected by dirt (water, oil, etc.) on surface of a scale. The slider provides smooth, stable and comfortable operation. Character height: 9 mm (150 and 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUTE) scale requires no origin setting after power-on and has no limit to response speed.

Charakteristika:

Accuracy: ±0,001″
Range: 0 - 8″

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku