Steel Rule, Wide Rigid Rule 300mm/12, M

Artiklové číslo: L40010 8961
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Katalogové číslo L40010 8961
EAN / GTIN 4946368046020
Číslo výrobce 182-125
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

These are rigid and fully-flexible rules that offer you the following benefits: They have clear graduations on satin-chrome finish. The rules are stainless tempered.

Charakteristika:

Accuracy: +0,13mm / -0,09 mm
Range: 300 - 300 mm