Třmenový mikrometr, jednoduchá verze 25-50 mm ocel

Artiklové číslo: L40010 5749
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Obal: Stabilní box
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
Rozsah měření 25 mm - 50 mm
Odečet 0,001 mm
Mezní chyba 2 µm
⌀ vřetene 6,35 mm
⌀ měřicího válce 18 mm
Aretace ano
Měřicí technika analogová
Hmotnost 0,215 kg
Obal Stabilní box
Druh produktu Bügelmessschraube

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L40010 5749
EAN / GTIN 4946368103013
Číslo výrobce 103-138
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

  • Lehká konstrukce dílenský design.
  • Dělení stupnice 0,001 mm.

Mechanický třmenový mikrometr s matně chromovaným bubínkem se stupnicí a pouzdrem. Měřicí plochy osazené tvrdokovem.

Popis:

Lehký dílenský design se spáleným smaltem.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 25 - 50
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm).
Měřící síla: 5-10
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, stavěcího etalonu (od 25 mm), stavěcího klíče, certifikátu o pracovní zkoušce (0-50 mm).