Vernier Caliper 0-150mm/0-6, 0,02mm, Me

Artiklové číslo: L40010 1604
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo L40010 1604
EAN / GTIN 4946368110363
Číslo výrobce 530-312
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

This is a standard type of vernier caliper that offers you the following benefits: Main scale and vernier scale satin chrome finish gives you high readability. Raised sliding surfaces

Charakteristika:

Accuracy: ±0,03 mm
Graduation: 0,02 mm/ 0,001″
Range: 0-150 mm
Metric/Inch

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku