• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Teleskopický dutinoměr v sadě 8-150 mm ocel, 6 ks.

Artiklové číslo: L40010 12462
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L40010 12462
EAN / GTIN 4946368023632
Číslo výrobce 155-905
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Teleskopická výuková sada. Samostředící. Konstantní tlak pružiny na měřicí ploše. Upnutí pomocí pojistného šroubu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 8-12,7 mm 12,7-19 mm 19-32 mm 32-54 mm 54-90 mm 90-150 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně plastové krabičky

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku