Páčkový úchylkoměru, vodorovná verze, 0.14 mm ocel, hřídel 0.001 mm ocel, hřídel 8 mm ocel

Artiklové číslo: L40010 11620
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 538,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: Stabilní box
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
Rozsah měření v jednom směru 0,7 mm
Odečet 0,001 mm
⌀ měřicí kuličky 2 mm
Délka dotykového raménka 14,7 mm
Měřicí síla 0,3 N
Měřicí technika analogová
⌀ pouzdra 40 mm
Obal Stabilní box

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L40010 11620
EAN / GTIN 4946368676050
Číslo výrobce 513-401-10E
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Vnější kroužek ⌀ 40 mm, základní sada

Popis:

Jedná se o snímací páku, která poskytuje následující výhody. Výrazně zvýšená odolnost, citlivost a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Sklo hodin s několikanásobným povlakem

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0,14
Ukončení studia: 0,001
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici včetně upínací stopky ⌀8 mm, sondy ⌀2 mm.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku