Digital ABS Caliper CoolantProof IP67 In

Artiklové číslo: L40010 11019
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Zdroj energie Batteriebetrieben

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L40010 11019
EAN / GTIN 4946368694016
Číslo výrobce 500-753-20
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

This IP67 ABSOLUTE digimatic caliper allows reliable measurements in a wide range of situations and offers you the following benefits: Excellent resistance against water and dust (IP67 protection level) enabling use in machining situations that include splashing coolant fluid It is dustproof, complies with EN60529 and withstands temporary complete immersion in water without suffering any damage. Extraordinarily long battery life ABS (ABSOLUTE) scale requires no origin setting after power-on and has no limit to response speed.

Charakteristika:

Accuracy: ±0,001″/0,02 mm
Range: 0 - 8″