MM HCD120-090-2T08 IC908 Výměnné frézovací hlavy pro centrování a srážení hran

Artiklové číslo: L24060 23
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Šroubovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L24060 23
EAN / GTIN 7291075163674
Číslo výrobce 5603806

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavice, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 11,5 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr břitu (DC) 1,5 mm, max. délka břitu (APMX) 12 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 23,45 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Prumer rezu (DC) 1.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 15.5 mm
  • Celková délka (OAL) 23.45 mm
  • Úhel špicky(PRFA) 140 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny