M18PAL2-0 akumulátorová svítilna

Artiklové číslo: L01870 118532
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
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
Katalogové číslo L01870 118532
EAN / GTIN 4058546484187
Číslo výrobce 4933493547
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Osvětlení TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením až 2 000 lumenů
Až 24 hodin doba běhu s M18™ 5,0 Ah akumulátorový článek
3 režimy pro správu výstupu a doba běhu
Magnetická montáž a upínací otvor až 7,5 cm
Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™
359 stupňů horizontální rotace a 160 stupňů vertikální rotace pro úplnou nastavitelnost světelné hlavy

Charakteristika:

  • Obsah: Nejsou součástí balení žádné baterie, není součástí balení nabíječka
  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Upevnění: Háček, magnet, spona
  • Riziková skupina spektra modrého světla: 1
  • Teplota barvy: 4000 k.
  • Index reprodukce barev: 80
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek: 2,9 (M18 B5) EPTA KG
  • Třída ochrany IP: IP20
  • Osvětlovací tělesa: LED
  • Max. doba běhu v režimu osvětlení s M18 B5 akumulátorový článek: 6/ 12/ 24 h
  • Max. Režim osvětlení jasu vysoký/střední/nízký: 2000/ 1000/ 500 lumenů
  • Max. Lumen: 2000
  • Napětí: 18 V

Rozsah dodávky:

Nejsou součástí balení žádné baterie, není součástí balení nabíječka

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku