Nabíječka M12-18 AC Car

Artiklové číslo: L01850 549
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
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
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Nabíječka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01850 549
EAN / GTIN 4002395287208
Číslo výrobce 4932459205
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nabíjí baterie MILWAUKEE™ na cestách, ideální pro řemeslníky, kteří chtějí využít čas na cestách k dobíjení baterií pomocí 12V zásuvek
  • Nabíjí všechny baterie M18 ® a M12 ® REDLITHIUM ®
  • Sekvenční nabíjení - baterie zapojená jako první se nabíjí jako první
  • M12 ® REDLITHIUM ® 2,0 Ah / 3,0 Ah / 4,0 Ah / 6,0 Ah akumulátory se nabíjejí za 40 min / 70 min / 80 min / 90 min
  • M18® REDLITHIUM® 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah / 9,0 Ah akumulátory se nabíjejí za 40 min / 80 min / 100 min / 124 min / 180 min
  • Systém kompatibilní s akumulátory M18® a M12® REDLITHIUM®

Charakteristika:

  • Bateriový systém: M18
  • Varianta výrobku: M12-18 AC