M12C4 NABÍJEČKA BATERIÍ

Artiklové číslo: L01850 505
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nabíječka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01850 505
EAN / GTIN 4002395382156
Číslo výrobce 4932430554
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nabíjí postupně až 4 baterie
  • Bypassový režim zajišťuje maximální dosažitelný výkon v závislosti na úrovni nabití baterie
  • Montážní otvory pro zavěšení
  • Kompaktní rozměry
  • Baterie M18 ® REDLITHIUM ® 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah / 9,0 Ah se nabíjejí za 40 min / 80 min / 100 min / 124 min / 180 min

Charakteristika:

  • Bateriový systém: M12
  • Varianta výrobku: M12 C4

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku