M12B3 LI-ION AKUMULÁTOR 3,0AH

Artiklové číslo: L01850 367
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu akumulátor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01850 367
EAN / GTIN 4002395157969
Číslo výrobce 4932451388
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Až 3× delší doba provozu a dvojnásobná životnost ve srovnání s předchozí technologií baterií MILWAUKEE™
  • Digitální ochrana proti přetížení zabraňuje náhodnému poškození baterie
  • Monitorování jednotlivých článků - zajišťuje optimální nabíjení a vybíjení pro maximální životnost
  • Použitelné až do -20°

Charakteristika:

  • Blistr
  • Hmotnost [kg]: 0,2
  • Varianta výrobku: M12 B3
  • Napětí [V]: 12

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku