Magnetický držák bitů 1/4″Hex 152 mm SHOCKWAVE

Artiklové číslo: L01850 357
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držák bitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01850 357
EAN / GTIN 4058546297213
Číslo výrobce 4932471822
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Speciální legovaná ocel a proces kalení pro vysokou pevnost a pružnost materiálu
  • Optimalizovaná SHOCK ZONE® absorbuje až 3x větší točivý moment pro větší odolnost proti nárazu
  • Magnetický úchyt pro bezpečné uchycení
  • 1/4 Šestihranný úchyt (DIN 3126 - E 3.6)
  • Ideální pro vysokorychlostní aplikace a pro použití s rázovými utahováky

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Magnetický držák bitů 152 mm - dlouhá řada

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku