Segmentový pilový kotouč 85 mm MT Starl. (1)

Artiklové číslo: L01850 2616
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro materiál Holz
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01850 2616
EAN / GTIN 045242600410
Číslo výrobce 48906038
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 85
  • Délka [mm]: 20
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Dřevo a kov 85mm segmentové ostří - 1ks

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku