Sada klíčů s šestihranem 9 ks.

Artiklové číslo: L01850 2542
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01850 2542
EAN / GTIN 4058546348144
Číslo výrobce 4932478621
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Otočný zámek pro snadné vyjmutí klíčů
  • Kulová hlava usnadňuje přístup ke šroubům a umožňuje práci pod úhlem až 30°
  • Označení velikosti pro snadný výběr správného klíče
  • Perforace pro snadné připojení k zámku nářadí Milwaukee při práci ve výškách

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
  • Obsah balení: 9
  • Varianta výrobku: Sada šestihranných klíčů 9ks

Rozsah dodávky:

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku