Kompaktní montážní deska PACKOUT

Artiklové číslo: L01850 1470
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo L01850 1470
EAN / GTIN 4058546409067
Číslo výrobce 4932480621
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Více možností montáže
  • Přeměna PACKOUT™ na stacionární skladovací systém
  • Užitečné zatížení 45 kg při montáži na podlahu
  • Užitečné zatížení 22 kg při montáži na stěnu
  • Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT™
  • Nárazuvzdorná polymerová konstrukce.

Charakteristika:

  • Šířka: 30 cm
  • Výška: 25,5 cm
  • Délka: 51 cm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku