Jednorázové rukavice oranžové HD (Pk100) oranžová XL

Artiklové číslo: L01840 608
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
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
Katalogové číslo L01840 608
EAN / GTIN 5036108305292
Číslo výrobce A930ORRXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Prvotřídní jednorázové rukavice s vysokou pevností, které využívají inovativní technologii uchopení. Tloušťka 7 mil pro výjimečnou pevnost. Vysoce odolná syntetická nitrilová sloučenina činí tuto rukavici třikrát silnější než standardní nitril. Bez silikonu. Ideální pro automobilový průmysl, elektroniku a sklářství. 100 rukavic v krabici.

Charakteristika:

  • Technologie Crystal grip
  • Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
  • Vhodné pro potravinářské provozy. Odolné vůči živočišným tukům a olejům.
  • 100 rukavic v balení
  • 3x pevnější než standardní nitril
  • Tloušťka 7 mil / 0,18 mm pro výjimečnou pevnost
  • Délka 240 cm
  • CE Foodsafe
  • Syntetické nitrilové sloučeniny
  • Maloobchodní balení
  • Ideální pro opravy automobilů, stavebnictví a další odvětví
  • Přijatelný limit kvality (AQL) 1,5
  • Tento výrobek se prodává ve vnitřních krabičkách
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type C (K)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Materiál:

Materiál: Nitril;