Zástěra Food Industry bílá

Artiklové číslo: L01840 1406
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01840 1406
EAN / GTIN 5036108289516
Číslo výrobce 2207WHR
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Zástěra pro potravinářský průmysl je 100% voděodolná a nabízí vynikající ochranu v různých prezavéředích. Tato odolná zástěra s chemickou ochrannou úpravou chrání před kyselinami, louhy a oleji.

Charakteristika:

  • Prémiová voděodolná tkanina
  • Tkanina z odolného polyesteru potažená PVC
  • Stahovací pásky proti zamotání pro bezpečné upevnění

Materiál:

Skořepinová tkanina: 70% PVC, 30% polyester
Složení skořepiny: 70% PVC, 30% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 880
Hmotnost skořepiny oz: 31
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku