Spirálová hadice PA Euro 6 mm x 8 mm / 7,5 m

Artiklové číslo: L01750 427
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
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
Katalogové číslo L01750 427
EAN / GTIN 4003665361505
Číslo výrobce 901054959
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • S rychlospojkou a vsuvkou

Charakteristika:

  • Provedení: S rychlospojkou a vsuvkou
  • Vnější Ø: 8 mm
  • Vnitřní Ø: 6 mm
  • Délka: 7,5 m.
  • Max. Tlak: 8 bar
  • Profil: Euro