BS 18 Akumulátorová vrtačka/šroubovák

Artiklové číslo: L01750 33
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01750 33
EAN / GTIN 4061792227576
Číslo výrobce 602207930
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro všestranné použití
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • S praktickým hákem na opasek, lze upevnit vpravo nebo vlevo bez použití nářadí
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Rychloupínací sklíčidlo, hák na opasek, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, brašna na nářadí, box na bity SP (32 kusů).

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1 - 10 mm
  • Vrták-Ø ocel: 10 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 20 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 0.5 - 4.5 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.3 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.92 kg
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 48 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 24 Nm
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 70 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 81 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku