Pracovní stůl SET MAB 82

Artiklové číslo: L01750 1644
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01750 1644
EAN / GTIN 4061792253575
Číslo výrobce 626990000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Dva robustní a stabilní ocelové kozlíky s práškově lakovaným, pozinkovaným povrchem
  • Výškově nastavitelné opěrné nohy pro optimální pracovní výšku
  • Kompaktní přepravní rozměry a snadné nastavení během několika sekund
  • Nastavitelná, boční čtvercové dřevěné podpěry pro spojení dvou kozlíků dohromady
  • Otvory pro svorky nebo šroubové svorky a pro upevnění polostacionárních strojů, jako je například přímočará pila
  • Dodatečné podpěrné konzoly na nohách
  • Otáčecí nožky pro vyrovnání nerovností povrchu
  • Nosná rukojeť pro snadnou přepravu

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 22.000 kg
  • Rozměry ve složeném stavu: Rozměry v rozloženém stavu: 1160 x 980 x 142 mm
  • Rozměry v rozloženém stavu: 1160 x 980 x 820 mm
  • Výška: 615 - 820 mm
  • Max. zatížení, individuální: 590 kg
  • Hmotnost: 10,2 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku