ASA 30 H PC Univerzální vysavač

Artiklové číslo: L01750 1151
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01750 1151
EAN / GTIN 4061792230804
Číslo výrobce 602088000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Kompaktní vysavač prachové třídy H s integrovaným čištěním filtru pro všestranné použití
  • Rychlé připojení metaBOXů s nářadím a příslušenstvím na vysavač pro snadnou změnu umístění
  • Kompaktní vysavač na kapaliny a suché pevné látky s obchodní registrací
  • Pro vysávání z elektrického nářadí a k úklidu stavenišť, dílen apod.
  • Síťová zásuvka pro elektrické nářadí pro využití automatického spuštění/vypnutí vysavače
  • PressClean: ruční čištění filtru pomocí silného proudu vzduchu aktivací spínače na odsávací jednotce během přestávek
  • Maximální ochrana uživatele: certifikováno podle normy EU pro prach třídy H
  • Zastavení sání při vysávání kapalin po dosažení maximální úrovně naplnění
  • Výstražný signál při nedostatku minimálního objemového průtoku pro ochranu uživatele
  • Automatický vlečný mechanismus pro úplné vyprázdnění sací hadice
  • Antistatická základní výbava zabraňuje vzniku statického náboje při použití vhodného příslušenství
  • Snadná přeprava díky držáku kabelu a hadice, jakož i pouzdru na trubky a hubice
  • Praktický box na příslušenství s odklápěcím víkem na drobné díly
  • Dodávané příslušenství vysavače s rychlosystémem pro rychlé dovybavení při používání
  • Rozsah dodávky
  • Antistatická sací hadice Quick (Ø 32 mm / 4 m), Spojovací pouzdro Quick Ø 28/35 mm, Spojovací pouzdro Quick Ø 40/45 mm, Adaptér rukojeti Quick Premium, 3 sací trubky (chromované), Speciální filtrační sáček pro třídu H, Štěrbinová hubice, Podlahová hubice (šířka 360 mm), Sací hubice (šířka 120 mm), Kartáčová hubice

Charakteristika:

  • Nejistota K: 2.5 dB(A)
  • Délka trubice: 4 mm
  • Délka kabelu: 8 m
  • Hmotnost: 10.8 kg
  • Hrubá hmotnost: 14.450 kg
  • Objem zásobníku: 30 l
  • Ø sací hadice: 32 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 78 dB(A)
  • Negativní tlak: 225 hPa (mbar)
  • Maximální příkon: 1200 W
  • Max. vzduchový výkon: 4200 l/min
  • Plocha filtru: 5000 m²

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku