SADA PILOVÝCH LISTU PRO PŘÍMOČARÉ PILY -10 KS

Artiklové číslo: L01490 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01490 3
EAN / GTIN 045242536856
Číslo výrobce 49222211
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Charakteristika:

  • 3x THIN KERF kov - 150 mm x 14 TPI (48005182), 3x THIN KERF kov - 150 mm x 24 TPI (48005186), 2x THIN KERF dřevo s hřebíky - 150 mm x 5 TPI (48005035), 1x THIN KERF dřevo s hřebíky - 230 mm x 5 TPI (48005036), 1x THIN KERF kov - 230 mm x 18 TPI (48005188)
  • Obsah balení: 10
  • Varianta produktu: Sada nožů SAWZALL - 10ks

Rozsah dodávky:

3x THIN KERF kov – 150 mm x 14 TPI (48005182), 3x THIN KERF kov – 150 mm x 24 TPI (48005186), 2x THIN KERF na dřevo s hřebíky – 150 mm x 5 TPI (48005035), 1x THIN KERF na dřevo s hřebíky – 230 mm x 5 TPI (48005036), 1x THIN KERF na kov – 230 mm x 18 TPI (48005188)

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku