M18BMT-0 BATERIOVÝ MULTITOOL

Artiklové číslo: L00820 43
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů 0
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Oscilátory

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00820 43
EAN / GTIN 4002395004928
Číslo výrobce 4933446203
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Profesionální 18V multifunkční nářadí pro řezání, řezání a broušení
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky
  • Multifunkční nářadí s oscilační sekvencí pohybu (3,4°) , ideální pro profesionální použití, např
  • ve dřevě, kovu a plastu s otáčkami od 12000 do18000 min-11
  • Beznástrojový rychlovýměnný systém FIXTEC® a univerzální adaptér pro soutěžní příslušenství
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěný design, pokročilá elektronika a bezeztrátový přenos výkonu pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
  • hloubkový doraz
  • přípojka pro externí odsávací systém při broušení
  • osvětlení pracovního prostoru LED diodami
  • 100% kompatibilita systému s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
  • Dodáváno s: Adaptér pro běžně dostupné příslušenství, ponorný pilový kotouč, brusný kotouč, 5 x brusný papír, rozsah dodávky plné verze navíc: adaptér pro externí odsávací systém, hloubkový doraz, ochranný kryt

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 7 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,7
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 12 000 - 18 000
  • Max. otáčky naprázdno: 18000
  • Min. otáčky naprázdno [min_1]: 12 000 - 18 000
  • Max. otáčky naprázdno: 18000
  • Min. otáčky naprázdno: 12000
  • Min. Otáčky naprázdno: 12000
  • Varianta výrobku: M18 BMT-0
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: adaptér pro standardní příslušenství, ponorný pilový kotouč, brusný kotouč, 5 x brusný papír,

Rozsah dodávky:

Adaptér pro běžně dostupné příslušenství, ponorný pilový kotouč, brusný kotouč, 5 x brusný papír,

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty