AKUMULÁTOROVÁ LAMPA M18IL-0

Artiklové číslo: L00820 315
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
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
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00820 315
EAN / GTIN 4002395382255
Číslo výrobce 4932430564
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 3 LED diody poskytují 300 lumenů osvětlení
  • Konstrukce se třemi LED diodami a dvěma nastaveními světla poskytuje 300 lumenů při vysokém nastavení a 130 lumenů při nízkém nastavení
  • Výměnné ochranné sklo - pro snadnou výměnu v případě poškození
  • Dva nastavitelné kovové držáky - pro snadné upevnění v různých orientacích
  • Kompaktní konstrukce - pro maximální flexibilitu použití
  • Odolnost proti stříkající vodě (IP 24)
  • S akumulátorem M18®-REDLITHIUM® 4,0 Ah je možné pracovat až 15 hodin

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: Není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Podle technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: Blistr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,2 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 0,90
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Včetně kolébky: Ne
  • Varianta výrobku: M18 IL-0
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

Nabíjecí baterie nejsou součástí balení, Nabíječka není součástí balení, Blistr

Vhodné produkty