M18GG-0 BATERIOVÁ MAZACÍ PISTOLE

Artiklové číslo: L00820 105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Tlaková maznice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00820 105
EAN / GTIN 4002395000357
Číslo výrobce 4933440493
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Třícestné plnění
  • Dýchací ventil
  • Vyvážený a ergonomický design
  • Výkonný 18V motor s max
  • tlakem 690 barů
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru pro dlouhou životnost
  • Na jedno nabití akumulátoru až 7 kartuší
  • Vyvážený a ergonomický design s délkou pouhých 355 mm a hmotností 3,9 kg
  • Ventil pro rychlý postup práce
  • Integrovaný držák hadice, závěsné zařízení pro ramenní popruh a indikátor stavu nabití akumulátoru
  • 3 způsoby plnění: přímé plnění, nádoby, kartuše
  • Kapacita: 473 g při plnění z nádob, 400 g s kazetou
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
  • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátový přenos energie pro delší životnost a delší životnost než předchozí modely
  • 100 % systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®
  • Délka hadice 1219 mm
  • Dodáváno s: pravoúhlou spojkou

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 3. 9 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,9
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Varianta výrobku: M18 GG-0
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

Nabíjecí baterie nejsou součástí balení, Nabíječka není součástí balení, v krabici, úhlová spojka

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku