M18BLDDRC-0 Akumulátorový vrtací šroubovák

Artiklové číslo: L00800 5095
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
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
Katalogové číslo L00800 5095
EAN / GTIN 4058546477028
Číslo výrobce 4933492831
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní, 145 mm dlouhá, bezkartáčový akumulátorová vrtačka pro přístup do stísněných prostor
  • Vysoce kvalitní 13 mm vysoce výkonná kovová podšívka pro rychlé výměny bitů a vynikající ochranu bitů
  • Točivý moment 60,5 Nm - nejlepší poměr mezi výkonem a velikostí
  • Oboustranná kovová spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení nástroje
  • Indikátor nabití baterie a kontrolka LED na desce
  • Bezkomutátorový motor POWERSTATE® společnosti MILWAUKEE®, technologie REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu provozu a odolnost
  • Flexibilní bateriový systém: Kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE®M18™
  • Optimalizovaná rychlost pro rychlejší vrtání a šroubování (0 - 550 / 0 - 1700 ot./min)

Charakteristika:

  • Max. utahovací moment: 60,5 Nm
  • Napětí: 18 V

Rozsah dodávky:

V krabici nejsou žádné baterie, nabíječka není součástí balení

Vhodné produkty